MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 4x16 Vezérlőkábel 600/1000V GT42263 - 1120374

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 4x16  Vezérlőkábel 600/1000V GT42263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42263

Gyártói cikkszám

1120374

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 110 BLACK 4x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

4

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 110 BLACK 4x16 Vezérlőkábel 600/1000V