LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 4x25 Vezérlőkábel 600/1000V GT42261 - 1120378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42261
Gyártói cikkszám
1120378
Gyártói típuskód
ÖLFLEX 110 BLACK 4x25
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
4
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 110 BLACK 4x25 Vezérlőkábel 600/1000V