LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 4x35 Vezérlőkábel 600/1000V GT42260 - 1120382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42260
Gyártói cikkszám
1120382
Gyártói típuskód
ÖLFLEX 110 BLACK 4x35
Vezeték névleges keresztmetszet:
35 mm2
Erek száma:
4
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 110 BLACK 4x35 Vezérlőkábel 600/1000V