MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 7x2,5 Vezérlőkábel 600/1000V 7x 2,5 mm2 GT03651 - 1120346

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 7x2,5 Vezérlőkábel 600/1000V   7x  2,5 mm2 GT03651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03651

Gyártói cikkszám

1120346

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 110 BLACK 7x2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

7

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 110 BLACK 7x2,5 Vezérlőkábel 600/1000V 7x 2,5 mm2