LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK CY 2x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV fekete 2x 1 mm2 dob SN011156 - 1121266
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2698 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011156
Gyártói cikkszám
1121266
Gyártói típuskód
ÖLFLEX 110 BLACK CY 2x 1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
számjegy
Védővezetővel:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
10.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
1000 V