LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x 6 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV GT42269 - 1121367
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773624298
Sonepar cikkszám
GT42269
Gyártói cikkszám
1121367
Gyártói típuskód
ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x 6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
600 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
nincs
Torzióvédelem:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
17.7 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
354 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
106.2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
1000 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem