Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x120 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV GT42267 - 1121397

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x120  Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV GT42267

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773624397

Sonepar cikkszám

GT42267

Gyártói cikkszám

1121397

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x120

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

0.6 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nincs

Torzióvédelem:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

58.1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

1162 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

348.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

1000 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 110 BLACK CY 4x120 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV