LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK CY 5x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV GT56110 - 1121311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5484 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56110
Gyártói cikkszám
1121311
Gyártói típuskód
ÖLFLEX 110 BLACK CY 5x 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
600 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Védővezetővel:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
13.9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
1000 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem