LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 2S 8x1,5 TRAGO Darukábel oldalt 2 acélszál GT21507 - 0027503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 8
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774659756
Sonepar cikkszám
GT21507
Gyártói cikkszám
0027503
Gyártói típuskód
ÖLFLEX TRAGO 2S 8x1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
8
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
14.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem