Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 440 P 3x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 1,5mm2 G68299 - 0012838

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX  440 P  3x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  3 x 1,5mm2 G68299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2698 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774577630

Sonepar cikkszám

G68299

Gyártói cikkszám

0012838

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 440 P 3x1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

szürke

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

poliolefin

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-90 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 440 P 3x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 1,5mm2