LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 18x 1 Vezérlőkábel, színes erekkel 300/500V SN006681 - 0010053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 18
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006681
Gyártói cikkszám
0010053
Gyártói típuskód
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 18G1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
18
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX CL. 100 18x 1 Vezérlőkábel 300/500V 18 x 1 mm2