MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 20x 1 Vezérlőkábel 300/500V 20x 1 mm2 GT81483 - 0010054

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  20x 1 Vezérlőkábel 300/500V   20x 1 mm2 GT81483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 20

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81483

Gyártói cikkszám

0010054

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 20x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

20

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Lengővezeték ; ÖLFLEX CL. 100 20x 1 Vezérlőkábel 300/500V 20x 1 mm2