Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Cl. 100 300/500V 10x0.5 Vezérlőkábel színes etrekkel 300/500V SN197441 - 0010007

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Cl. 100 300/500V 10x0.5  Vezérlőkábel színes etrekkel 300/500V SN197441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 10

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN197441

Gyártói cikkszám

0010007

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 10G0.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

10

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX Cl. 100 300/500V 10x0.5 Vezérlőkábel színes etrekkel 300/500V