LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 3x 0,75mm2 Vezérlőkábel 300/500V GT29182 - 0010022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29182
Gyártói cikkszám
0010022
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 3x 0,75mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 100 3x 0,75mm2 Vezérlőkábel 300/500V