MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 3x0,5 Vezérlőkábel 300/500V GT56796 - 00101223

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 3x0,5  Vezérlőkábel 300/500V GT56796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56796

Gyártói cikkszám

00101223

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 3 x 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 100 3x0,5 Vezérlőkábel 300/500V