Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 4x 4 Vezérlőkábel 300/500V 4x 4 mm2 GT91572 - 00101013

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  4x 4  Vezérlőkábel 300/500V   4x  4  mm2 GT91572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91572

Gyártói cikkszám

00101013

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 4x 4,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX CL. 100 4x 4 Vezérlőkábel 300/500V 4x 4 mm2