LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 5x10 Vezérlőkábel 600/1000V 5x 10 mm2 GT79843 - 00101103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 5
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79843
Gyártói cikkszám
00101103
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 5x10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
5
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; ÖLFLEX CL. 100 5x10 Vezérlőkábel 600/1000V 5x 10 mm2