Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 5x16 Vezérlőkábel 600/1000V 5x 16 mm2 GT96292 - 00101133

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  5x16 Vezérlőkábel 600/1000V   5x 16 mm2 GT96292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96292

Gyártói cikkszám

00101133

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 5x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

5

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; ÖLFLEX CL. 100 5x16 Vezérlőkábel 600/1000V 5x 16 mm2