MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 5x35 Vezérlőkábel 600/1000V 5x 35mm2 GT79842 - 00101183

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  5x35 Vezérlőkábel 600/1000V   5x 35mm2 GT79842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79842

Gyártói cikkszám

00101183

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 5x35

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

5

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; ÖLFLEX CL. 100 5x35 Vezérlőkábel 600/1000V 5x 35mm2