Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 5x6 Vezérlőkábel, színes erek 450/750V GT79845 - 00101073

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100  5x6 Vezérlőkábel, színes erek 450/750V GT79845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.45 kV

  • Névleges feszültség U - 0.75 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79845

Gyártói cikkszám

00101073

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 5x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.45 kV

Névleges feszültség U:

0.75 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; ÖLFLEX CL. 100 5x6 Vezérlőkábel 600/1000V 5x 6 mm2