Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 2x 0,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 0,5mm2 GT61068 - 0035001

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 2x 0,5 Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V 2 x  0,5mm2 GT61068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774546629

Sonepar cikkszám

GT61068

Gyártói cikkszám

0035001

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 CY 2x 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 CY 2x 0,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 0,5mm2