Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 4 x 1,5 mm2 GT76531 - 00354593

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt  450/750V 4 x  1,5 mm2 GT76531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774548074

Sonepar cikkszám

GT76531

Gyártói cikkszám

00354593

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

450 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nincs

Torzióvédelem:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

11.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

226 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

67.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 4 x 1,5 mm2