Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 120 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 4 x 120 mm2 GT76528 - 00354303

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 120 Vezérlőkábel árnyékolt  450/750V 4 x  120 mm2 GT76528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774547961

Sonepar cikkszám

GT76528

Gyártói cikkszám

00354303

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 120

Vezeték névleges keresztmetszet:

120 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

56.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 120 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 4 x 120 mm2