LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 2,5 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 4 x 2,5 mm2 GT14020 - 00350173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Kábelgeometria - kerek
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4093 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774547138
Sonepar cikkszám
GT14020
Gyártói cikkszám
00350173
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 CY 4x 2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
450 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
szín
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
nincs
Torzióvédelem:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
13.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
270 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
81 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem