Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 5x 0,75 mm2 GT96571 - 00350163

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt  450/750V 5x  0,75 mm2 GT96571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774547091

Sonepar cikkszám

GT96571

Gyártói cikkszám

00350163

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 5x 0,75 mm2