Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 5 x 1,5 mm2 GT76533 - 00354603

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt  450/750V 5 x  1,5 mm2 GT76533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5484 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774548128

Sonepar cikkszám

GT76533

Gyártói cikkszám

00354603

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

12.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 5 x 1,5 mm2