LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 12x 1 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V12 x 1 mm2 GT37776 - 0016051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37776
Gyártói cikkszám
0016051
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 SY 12x 1,-
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
12
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 100 SY 12x 1 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V12 x 1 mm2