LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 20x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 20x 1 mm2 GT76545 - 1125220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 20
Névleges feszültség U0 - 450 V
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76545
Gyártói cikkszám
1125220
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 100 SY 20x 1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
20
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 100 SY 20x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 20x 1 mm2