Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 3x 1,5 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V G71347 - 0016065

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 3x 1,5  Vezérlőkábel acélhálos  300/500V G71347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2698 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774545073

Sonepar cikkszám

G71347

Gyártói cikkszám

0016065

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 SY 3x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 SY 3x 1 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V 3 x 1 mm2