Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 4x50 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V SN177276 - 00161203

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 4x50  Vezérlőkábel acélhálos  300/500V SN177276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177276

Gyártói cikkszám

00161203

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G50

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX CL. 100 SY 4x50 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V