Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 5x 1 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V 5 x 1 mm2 GT09029 - 00160453

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 5x 1  Vezérlőkábel acélhálos  300/500V 5 x  1  mm2 GT09029

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5484 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774545158

Sonepar cikkszám

GT09029

Gyártói cikkszám

00160453

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 SY 5x 1,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

10.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 SY 5x 1 Vezérlőkábel acélhálos 300/500V 5 x 1 mm2