MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 8x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 8x 1 mm2 GT76544 - 1125208

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 100 SY 8x 1 Vezérlőkábel árnyékolt  450/750V 8x  1 mm2 GT76544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 8

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76544

Gyártói cikkszám

1125208

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 SY 8x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

8

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 100 SY 8x 1 Vezérlőkábel árnyékolt 450/750V 8x 1 mm2