LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 12x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V GT42458 - 1119312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773064780
Sonepar cikkszám
GT42458
Gyártói cikkszám
1119312
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 12x 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
nincs
Torzióvédelem:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
12 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
180 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
120 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
48 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem