Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 16x 1 Vezérlőkábel 300/500V 16 x 1 mm2 GT88138 - 1119216

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 16x 1  Vezérlőkábel 300/500V  16 x   1  mm2 GT88138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 16

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88138

Gyártói cikkszám

1119216

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 16x 1,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

16

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX CL. 110 16x 1 Vezérlőkábel 300/500V 16 x 1 mm2