LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 21x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V 21 x 0,5mm2 G70145 - 1119021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 21
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70145
Gyártói cikkszám
1119021
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 21x 0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
21
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 21x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V 21 x 0,5mm2