MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 21x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 21 x 0,75mm2 G36681 - 1119121

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 21x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V  21 x   0,75mm2 G36681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 21

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G36681

Gyártói cikkszám

1119121

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 21x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

21

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 21x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 21 x 0,75mm2