LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 25x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V SN144212 - 1119125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 25
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144212
Gyártói cikkszám
1119125
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 25G0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
25
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
ÖLFLEX CL. 110 25x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V