MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 25x 2,5 Vezérlőkábel 300/500V 25 x 2,5 mm2 GT69050 - 1119425

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 25x 2,5 Vezérlőkábel 300/500V  25 x   2,5 mm2 GT69050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 25

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69050

Gyártói cikkszám

1119425

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 25x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

25

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 25x 2,5 Vezérlőkábel 300/500V 25 x 2,5 mm2