Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 26x 1 Vezérlőkábel 300/500V SN159534 - 1119226

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 26x 1 Vezérlőkábel 300/500V SN159534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 26

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159534

Gyártói cikkszám

1119226

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 26x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

26

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX CL. 110 26x 1 Vezérlőkábel 300/500V