MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 30x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V 30 x 0,5 mm2 GT38671 - 1119030

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 30x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V  30 x   0,5 mm2 GT38671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 30

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38671

Gyártói cikkszám

1119030

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 30x 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

30

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 30x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V 30 x 0,5 mm2