MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 3x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5mm2 -OZ GT88151 - 1119903_megsz

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110  3x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V   3 x  1,5mm2 -OZ GT88151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88151

Gyártói cikkszám

1119903_megsz

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 3x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 110 3x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5mm2 -OZ