Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 3x 2,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 2,5mm2 GT62344 - 1119403

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110  3x 2,5 Vezérlőkábel 300/500V   3 x  2,5mm2 GT62344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2698 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044773063769

Sonepar cikkszám

GT62344

Gyártói cikkszám

1119403

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 3x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

121.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

81 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

32.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 3x 2,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 2,5mm2