LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 4x 0.5 Vezérlőkábel 300/500V GT55521 - 1119004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55521
Gyártói cikkszám
1119004
Gyártói típuskód
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Torzióvédelem:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.7 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
85.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
57 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
22.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem