Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 4x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V GT00926 - 1119304

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 4x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V GT00926

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

4956 Kg CO₂-eq/Km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044773065169

Sonepar cikkszám

GT00926

Gyártói cikkszám

1119304

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 4x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.2 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

108 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

72 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

28.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 4x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V