LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 4x 6 Vezérlőkábel 300/500V GT34794 - 1119604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773062496
Sonepar cikkszám
GT34794
Gyártói cikkszám
1119604
Gyártói típuskód
ÖLFLEX CL. 110 4x 6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Torzióvédelem:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
13 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
195 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
130 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
52 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem