MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 52x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V 52x 0,5 mm2 GT76876 - 1119052

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 52x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V  52x 0,5  mm2 GT76876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 52

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76876

Gyártói cikkszám

1119052

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 52x 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

52

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 52x 0,5 Vezérlőkábel 300/500V 52x 0,5 mm2