Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 5x 4 Vezérlőkábel szürke 300/500V GT94267 - 1119505

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110  5x 4 Vezérlőkábel szürke 300/500V GT94267

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5484 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94267

Gyártói cikkszám

1119505

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

12.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 110 5x 4 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 4 mm2