Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 7x 10 Vezérlőkábel 300/500V SN167329 - 1119617

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110  7x 10 Vezérlőkábel 300/500V SN167329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 0.3 kV

  • Névleges feszültség U - 0.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167329

Gyártói cikkszám

1119617

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

0.3 kV

Névleges feszültség U:

0.5 kV

ÖLFLEX CL. 110 7x 10 Vezérlőkábel 300/500V