MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 9x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 9 x 1,5 mm2 GT09708 - 1119309

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110  9x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V   9 x  1,5 mm2 GT09708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 9

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09708

Gyártói cikkszám

1119309

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 9x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

9

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 9x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 9 x 1,5 mm2