Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110 9x 1 Vezérlőkábel 300/500V 9 x 1 mm2 GT88136 - 1119209

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX CL. 110  9x 1 Vezérlőkábel 300/500V   9 x  1 mm2 GT88136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 9

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88136

Gyártói cikkszám

1119209

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 110 9x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

9

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX CL. 110 9x 1 Vezérlőkábel 300/500V 9 x 1 mm2